Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com C2-DD46-UA2-CBL-KVM Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com C2-DD46-UA2-CBL-KVM Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
StarTech.com C2-DD46-UA2-CBL-KVM Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
StarTech.com C2-DD46-UA2-CBL-KVM Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
StarTech.com C2-DD46-UA2-CBL-KVM Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
StarTech.com C2-DD46-UA2-CBL-KVM Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
StarTech.com C2-DD46-UA2-CBL-KVM Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
StarTech.com C2-DD46-UA2-CBL-KVM Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
StarTech.com C2-DD46-UA2-CBL-KVM Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110875257
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     C2-DD46-UA2-CBL-KVM
EAN/GTIN:
     0065030899215
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
700 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
600 g
Sonstige Funktionen
Empfohlene Auflösung
4096x2160 @60Hz 3840x2160 @60Hz 5120x1440 @60Hz 3440x1440 @60Hz 2560x1440 @60Hz 2560x1080 @60Hz 1920x1200 @60Hz 1920x1080 @60Hz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Kabellänge
1.5 m
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
419293 h
Energie
Energiequelle
USB
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Datenübertragungsrate (max)
0.48 Gbit/s
Scanning interval
10,20,30,40,50,60 s
Chipsatz
SN8P2202SG
Audio-Kanäle
2.0
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, DisplayPort, USB A
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
DisplayPorts-Version
1.2
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
Anzahl der DisplayPort-Anschlüsse der Konsole
2
USB-Version
2.0
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
2
Anzahl der Mikrofoneingänge
2
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
440 mm
Höhe des Versandkartons
345 mm
Weitere Suchbegriffe: startech kvm, kvm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,57*
€ 273,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,92*
€ 270,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,34*
€ 261,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,92*
€ 255,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,80*
€ 235,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.