Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 3HE14002AA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 200000 Mbit/s QSFP-DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 3HE14002AA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 200000 Mbit/s QSFP-DD
BlueOptics 3HE14002AA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 200000 Mbit/s QSFP-DD
BlueOptics 3HE14002AA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 200000 Mbit/s QSFP-DD
BlueOptics 3HE14002AA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 200000 Mbit/s QSFP-DD
BlueOptics 3HE14002AA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 200000 Mbit/s QSFP-DD
BlueOptics 3HE14002AA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 200000 Mbit/s QSFP-DD
BlueOptics 3HE14002AA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 200000 Mbit/s QSFP-DD
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110846940
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     3HE14002AA-BO
EAN/GTIN:
     4063232295909
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Überragende Leistung
Alcatel Nokia 3HE14002AA kompatibler 200GBASE-LR8 QSFP-DD Transceiver mit CS Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Alcatel Nokia 3HE14002AA kompatible 200GBASE-LR8 CS QSFP-DD hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit CWDM) und eine Sendefunktion (Transmitter mit CWDM) für die Übermittlung optischer Signale via Singlemode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Alcatel Nokia 3HE14002AA kompatible 200GBASE-LR8 CS QSFP-DD ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Alcatel Nokia 3HE14002AA 200GBASE-LR8 CS QSFP-DD offiziell unterstützen. Jeder Alcatel Nokia 3HE14002AA kompatible 200GBASE-LR8 CS QSFP-DD unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 200G pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Alcatel Nokia 3HE14002AA kompatiblen 200GBASE-LR8 CS QSFP-DD für den Einsatz in der jeweiligen Alcatel Nokia Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Alcatel Nokia 3HE14002AA kompatible 200GBASE-LR8 CS QSFP-DD der Marke BlueOptics wird, wie der original Alcatel Nokia 3HE14002AA Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Alcatel Nokia 3HE14002AA kompatiblen BlueOptics 200GBASE-LR8 CS QSFP-DD von mehr als 10 Jahren und steht dem original Alcatel Nokia 3HE14002AA in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Alcatel Nokia 3HE14002AA kompatible 200GBASE-LR8 CS QSFP-DD unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Alcatel Nokia 3HE14002AA 200GBASE-LR8 CS QSFP-DD laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Alcatel Nokia 3HE14002AA kompatible BlueOptics 200GBASE-LR8 CS QSFP-DD ist ein äquivalenter Ersatz für original Alcatel Nokia 3HE14002AA 200GBASE-LR8 CS QSFP-DD, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Alcatel Nokia 3HE14002AA kompatible 200GBASE-LR8 CS QSFP-DD der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Alcatel Nokia 3HE14002AA kompatiblen 200GBASE-LR8 CS QSFP-DD unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Alcatel Nokia 3HE14002AA 200GBASE-LR8 CS QSFP-DD.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Alcatel Nokia 3HE14002AA kompatiblen 200GBASE-LR8 CS QSFP-DD der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Alcatel Nokia 3HE14002AA kompatible 200GBASE-LR8 CS QSFP-DD senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen CS Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Alcatel Nokia 3HE14002AA kompatiblen 200GBASE-LR8 CS QSFP-DD Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Alcatel Nokia 3HE14002AA kompatiblen 200GBASE-LR8 CS QSFP-DD integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Alcatel Nokia 3HE14002AA kompatible 200GBASE-LR8 CS QSFP-DD folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Alcatel Nokia 3HE14002AA kompatiblen 200GBASE-LR8 CS QSFP-DD, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Alcatel Nokia 3HE14002AA kompatiblen 200GBASE-LR8 CS QSFP-DD erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Alcatel Nokia 3HE14002AA kompatible 200GBASE-LR8 CS QSFP-DD der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Alcatel Nokia 3HE14002AA kompatible 200GBASE-LR8 CS QSFP-DD für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Alcatel Nokia 3HE14002AA kompatiblen 200GBASE-LR8 CS QSFP-DD bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.

Volle MSA Konformität
Jeder Alcatel Nokia 3HE14002AA kompatible 200GBASE-LR8 hochverfügbarkeits-QSFP-DD Transceiver erfüllt den Multi Source Agreement (MSA) Standard QSFP-DD Transceiver. Bei der Festlegung von MSA Standards für optische QSFP-DD Transceiver Module werden von verschiedenen Herstellern Normungen des QSFP-DD Transceivers festgelegt um die Interoperabilität mit verschiedenen Hardwaresystemen unterschiedlicher Hersteller zu gewährleisten. Die QSFP-DD Schnittstelle wird hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert, so dass die Kommunikation der Geräte untereinander reibungslos funktioniert, sowie dass eine exakte Passform eingehalten wird. Durch die in den MSA Standards festgelegten Definitionen und Vorgaben verhalten sich Alcatel Nokia 3HE14002AA kompatible 200GBASE-LR8 CS QSFP-DD der Marke BlueOptics genauso wie original Alcatel Nokia 3HE14002AA 200GBASE-LR8 CS QSFP-DD und stehen diesen in Qualität und Funktionsweise in nichts nach.

Industrielle Normen
Alcatel Nokia 3HE14002AA kompatible 200GBASE-LR8 CS QSFP-DD erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige gleichbleibende Qualität jedes Alcatel Nokia 3HE14002AA kompatiblen 200GBASE-LR8 CS QSFP-DD Transceivers. Hierbei wird die exakte Arbeitsweise und die für hochtechnische industrielle Anwendungen benötigte Genauigkeit der einzelnen Komponenten jedes einzelnen Alcatel Nokia 3HE14002AA kompatiblen 200GBASE-LR8 CS QSFP-DD Moduls durch verschiedene Testverfahren kontrolliert. Sollten Sie sich von der Beschaffenheit und Funktionsweise überzeugen wollen, fordern Sie jetzt Ihr persönliches Sample zur Bemusterung an und profitieren Sie von den preislichen Vorteilen der Alcatel Nokia 3HE14002AA kompatiblen 200GBASE-LR8 CS QSFP-DD von CBO ohne das Risiko von Funktionseinbußen.

Handeln Sie jetzt!
Durch den Einsatz von Alcatel Nokia 3HE14002AA kompatiblen 200GBASE-LR8 CS QSFP-DD der Marke BlueOptics, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics Alcatel Nokia 3HE14002AA kompatiblen 200GBASE-LR8 CS QSFP-DD Transceivern optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Sie Ihre CAPEX Kosten für steckbare Optiken um bis zu 90%. Sollten Sie Zweifel oder Berührungsängste mit äquivalenten Alcatel Nokia 3HE14002AA 200GBASE-LR8 CS QSFP-DD haben, zögern Sie nicht und fordern Sie eine kostenfreie Teststellung an, um wie Ihre Mitbewerber ab sofort von den zahlreichen Vorteilen der Alcatel Nokia 3HE14002AA kompatiblen BlueOptics 200GBASE-LR8 CS QSFP-DD Transceiver und dem langjährigen Know-how von CBO im Bereich der Glasfasertechnik zu profitieren.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
QSFP-DD
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Hot-Swap
Ja
Einfache Installation
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Markenkompatibilität
Alcatel
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
200000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP-DD
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
SC
SFP-Transceiver-Standard
CWDM, LR8
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM)
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
200 Gigabit Ethernet
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
200GBASE
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.299,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.299,76*
€ 3.926,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.276,42*
€ 3.898,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.162,52*
€ 3.763,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.096,35*
€ 3.684,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.051,55*
€ 3.631,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.