Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18442 Notebook-Ständer Notebook- & Tablet-Ständer Silber 39,6 cm (15.6")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 18442 Notebook-Ständer Notebook- & Tablet-Ständer Silber 39,6 cm (15.6")
DeLOCK 18442 Notebook-Ständer Notebook- & Tablet-Ständer Silber 39,6 cm (15.6")
DeLOCK 18442 Notebook-Ständer Notebook- & Tablet-Ständer Silber 39,6 cm (15.6")
DeLOCK 18442 Notebook-Ständer Notebook- & Tablet-Ständer Silber 39,6 cm (15.6")
DeLOCK 18442 Notebook-Ständer Notebook- & Tablet-Ständer Silber 39,6 cm (15.6")
DeLOCK 18442 Notebook-Ständer Notebook- & Tablet-Ständer Silber 39,6 cm (15.6")
DeLOCK 18442 Notebook-Ständer Notebook- & Tablet-Ständer Silber 39,6 cm (15.6")
DeLOCK 18442 Notebook-Ständer Notebook- & Tablet-Ständer Silber 39,6 cm (15.6")
DeLOCK 18442 Notebook-Ständer Notebook- & Tablet-Ständer Silber 39,6 cm (15.6")
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110844323
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18442
EAN/GTIN:
     4043619184422
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Dieser Ständer für Tablets und Notebooks mit Dockingstation von Delock überzeugt nicht nur durch sein Design, sondern auch durch Stabilität und Funktion. Denn dank des einstellbaren Winkels kann das Tablet oder das Notebook in jede mögliche Position gebracht werden und steht dabei stabil. Die auf der Unterseite und in der Halterung befestigten Gummipads sorgen dafür, dass weder das Gerät noch die Halterung rutscht. Ideal auch bei längeren Videotelefonaten oder Serienmarathons Durch die Aussparung in der Halterung kann das Tablet auch geladen werden, während es hochkant steht. Somit ist die Halterung gerade bei langen Facetime oder Skype Videotelefonaten sowie einem Serienmarathon bestens geeignet. Dockingstation Die Dockingstation kann an ein Mobilgerät mit USB-C™ DP Alt Mode oder Thunderbolt™ 3 Port angeschlossen werden und stellt eine Vielzahl von Schnittstellen zur Verfügung. An dem DisplayPort und dem HDMI Ausgang können gleichzeitig bis zu zwei Monitore betrieben werden. Integrierte USB Ports ermöglichen die Verwendung von Peripheriegeräten und Anschlüsse für ein Headset und Gigabit Netzwerk vervollständigen die Ausstattung. USB Power Delivery (USB PD 3.0) Unterstützung bis zu 85 Watt Die Dockingstation verfügt über einen USB Type-C™ Power Delivery Port. Wird dieser Port mit dem Netzteil des Notebooks oder Tablets verbunden, wird das Host Gerät während des Betriebs mit bis zu 85 Watt aufgeladen. Unterstützt HDR Durch die Unterstützung der HDR (High Dynamic Range) Funktion kann die Anzeige auf dem Bildschirm in schärferen, klareren und lebendigeren Farben dargestellt werden.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 13.0 Ventura
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Hub-Schnittstellen
RJ-45
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
USB-Ladeport
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
85 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Technische Details
Ursprungsland
China
Ergonomie
Faltbar
Ja
Anpassbar
Ja
Design
Produkttyp
Notebook- & Tablet-Ständer
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität
15.6 "
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
15.6 "
Maximale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität
15.6 "
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
1330 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
210 x 290 x 3 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,73*
€ 142,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.