Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics QSFP56-200G-SR4-BC4-BC-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics QSFP56-200G-SR4-BC4-BC-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics QSFP56-200G-SR4-BC4-BC-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics QSFP56-200G-SR4-BC4-BC-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics QSFP56-200G-SR4-BC4-BC-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics QSFP56-200G-SR4-BC4-BC-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics QSFP56-200G-SR4-BC4-BC-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics QSFP56-200G-SR4-BC4-BC-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110732044
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     QSFP56-200G-SR4-BC4-BC-BO
EAN/GTIN:
     4063232295619
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Überragende Leistung
Broadcom QSFP56-200G-SR4-BC4-BC kompatibler 200GBASE-SR4 QSFP56 Transceiver mit MPO/MTP Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Broadcom QSFP56-200G-SR4-BC4-BC kompatible 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit 850nm) und eine Sendefunktion (Transmitter mit 850nm) für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Broadcom QSFP56-200G-SR4-BC4-BC kompatible 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Broadcom QSFP56-200G-SR4-BC4-BC 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 offiziell unterstützen. Jeder Broadcom QSFP56-200G-SR4-BC4-BC kompatible 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 200G pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Broadcom QSFP56-200G-SR4-BC4-BC kompatiblen 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 für den Einsatz in der jeweiligen Broadcom Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Broadcom QSFP56-200G-SR4-BC4-BC kompatible 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 der Marke BlueOptics wird, wie der original Broadcom QSFP56-200G-SR4-BC4-BC Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Broadcom QSFP56-200G-SR4-BC4-BC kompatiblen BlueOptics 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 von mehr als 10 Jahren und steht dem original Broadcom QSFP56-200G-SR4-BC4-BC in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Broadcom QSFP56-200G-SR4-BC4-BC kompatible 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Broadcom QSFP56-200G-SR4-BC4-BC 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Broadcom QSFP56-200G-SR4-BC4-BC kompatible BlueOptics 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 ist ein äquivalenter Ersatz für original Broadcom QSFP56-200G-SR4-BC4-BC 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Broadcom QSFP56-200G-SR4-BC4-BC kompatible 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Broadcom QSFP56-200G-SR4-BC4-BC kompatiblen 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Broadcom QSFP56-200G-SR4-BC4-BC 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Broadcom QSFP56-200G-SR4-BC4-BC kompatiblen 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Broadcom QSFP56-200G-SR4-BC4-BC kompatible 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen MPO/MTP Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Broadcom QSFP56-200G-SR4-BC4-BC kompatiblen 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Broadcom QSFP56-200G-SR4-BC4-BC kompatiblen 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Broadcom QSFP56-200G-SR4-BC4-BC kompatible 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Broadcom QSFP56-200G-SR4-BC4-BC kompatiblen 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Broadcom QSFP56-200G-SR4-BC4-BC kompatiblen 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Broadcom QSFP56-200G-SR4-BC4-BC kompatible 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Broadcom QSFP56-200G-SR4-BC4-BC kompatible 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Broadcom QSFP56-200G-SR4-BC4-BC kompatiblen 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Logistikdaten
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Schnittstelle
QSFP56
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
MTP/MPO
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Tx-Wellenlänge (max.)
850 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
850 nm
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
200 Gigabit Ethernet
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, glasfaser patchkabel, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 302,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,19*
€ 359,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,16*
€ 352,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,69*
€ 339,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,90*
€ 331,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,28*
€ 301,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.