Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62639 Videokabel-Adapter 0,25 m Mini DisplayPort DVI-I Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62639 Videokabel-Adapter 0,25 m Mini DisplayPort DVI-I Schwarz
DeLOCK 62639 Videokabel-Adapter 0,25 m Mini DisplayPort DVI-I Schwarz
DeLOCK 62639 Videokabel-Adapter 0,25 m Mini DisplayPort DVI-I Schwarz
DeLOCK 62639 Videokabel-Adapter 0,25 m Mini DisplayPort DVI-I Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110634004
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62639
EAN/GTIN:
     4043619626397
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen DVI Monitor über eine freie mini Displayport Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K) und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p. Der Adapter bietet eine aktive Konvertierung, somit ist er auch für Grafikkarten geeignet, die keine DP++ Signale ausgeben können. Die Schraube des mini Displayport Steckers gewährleistet eine sichere Verbindung und verhindert ein unbeabsichtigtes Herausziehen des Kabels.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DVI-I
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDCP
Ja
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
24
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.