Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playmobil Color: Fashion Design Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playmobil Color: Fashion Design Set
Playmobil Color: Fashion Design Set
Playmobil Color: Fashion Design Set
Playmobil Color: Fashion Design Set
Playmobil Color: Fashion Design Set
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110419935
Hersteller:
     Playmobil
Herst.-Nr.:
     71373
EAN/GTIN:
     4008789713735
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Bring Farbe ins Spiel mit PLAYMOBIL Color! Jetzt wird's bunt in der Ankleide. Werde selbst zum Designer der verschiedenen Kleider. Mit den enthaltenen Stiften kannst Du alles ganz nach Deinen Vorstellungen gestalten. Die weiße Grundfigur lässt maximalen Spielraum für alle kreativen Ideen. Die Farbe lässt sich ganz leicht wieder abwaschen - für nie endenden Spielspaß. Inkl. vier Wechselperücken Sie sind zurück! Nach rund 45 Jahren feiert die einzigartige PLAYMOBIL Color-Serie ein Comeback. In Zusammenarbeit mit dem Kreativunternehmen CRAYOLA erscheinen fünf neue Sets mit weißen Grundfiguren und jeder Menge Zubehör, die individuell gestaltet und wieder abgewaschen werden können. So können Kinder ihre Lieblingsfiguren immer wieder neu bemalen. Die individuell gestaltbaren Sets von PLAYMOBIL Color fördern spielerisch die Kreativität und Feinmotorik kleiner DIY-Fans. Mit dem Fashion Design Set können Kinder selbst zu Designern werden und ihre eigene Kollektion kreieren. Ob eine feierliche Abendrobe oder ausgeflippte Röcke, kreative Modefans können sich hier voll und ganz austoben. Detailreiches Zubehör wie Wechselperücken, verschiedene Kleider, Röcke und eine Make-up-Ecke ergänzen das Set.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Mode
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Figur enthalten
Ja
Spielzeugfigur-Typ
Menschen
Anzahl der Spielzeugfiguren
1 Stück(e)
Lieferumfang
Anzahl Teile
45 Stück(e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.