Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88024 Internes Stromkabel 0,6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88024 Internes Stromkabel 0,6 m
DeLOCK 88024 Internes Stromkabel 0,6 m
DeLOCK 88024 Internes Stromkabel 0,6 m
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109980230
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88024
EAN/GTIN:
     4043619880249
Suchbegriffe:
PCI Express Riser Card
PCI Riser
PCI Riser Karte
PCIE Riser
Diese PCI Express Riser Karte von Delock dient dem Anschluss einer PCI Express x1 Karte. Das flexible Kabel ermöglicht eine platzsparende Installation im Computer Gehäuse.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.6 m
Anschluss 1
PCI-E x1
Anschluss 2
PCI-E x1
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Verbindungswinkel
90 °
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
28
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.