Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 21418 6 Bohrer


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Heller 21418 6 Bohrer
Heller 21418 6 Bohrer
Artikel-Nr.:
     415-heller21418
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21418 6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelendbohrer
doppelendbohrer 5mm
doppelendbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
10 Stück(e)
Merkmale
Bohrdurchmesser
5 mm
Länge (mm)
62 mm
Geeignet für Materialien
Eisenguss, Eisen, Polyvinylchlorid (PVC), Blech
Arbeitslänge
17 mm
Bohrermaterial
Bodenschnellarbeitsstahl (HSS-G)
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
pro Packung
€ 19,95*
ab € 14,59*
€ 22,85*
7 Tage
84
pro Paket
€ 6,99*
ab € 26,44*
€ 33,11*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,85*
€ 27,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,12*
€ 26,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,30*
€ 24,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,12*
€ 22,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,71*
€ 21,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,59*
€ 17,36
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,459* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 23,06*
Ähnlich
Heller
21408 7
ab € 8,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.