Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explorer Cases 3317.G Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Explorer Cases 3317.G Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Grün
Explorer Cases 3317.G Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Grün
Explorer Cases 3317.G Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109761649
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     3317.G
EAN/GTIN:
     8024482010953
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Produktfarbe
Grün
Material
Schaum, Polypropylen-Copolymer (PPC)
Anzahl von Fächern
1
Schutzfunktion
Stoßfest, Sturzsicher, Staubresistent, Temperaturbeständig, Wasserfest
Betriebstemperatur
-33 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
13.1 l
Breite
304 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
194 mm
Gewicht
2510 g
Innere Breite
234 mm
Innere Tiefe
330 mm
Innenhöhe
170 mm
Sockeltiefe
102 mm
Deckeltiefe
68 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,56*
€ 151,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,71*
€ 147,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,47*
€ 145,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,59*
€ 139,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.