| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-109670022 Herst.-Nr.: 00004662 EAN/GTIN: 4007249046628 |
| |
|
| | |
| Kompaktes Reiseformat Kompaktes Reiseformat ist ideal für Urlaub, Wanderung und Outdoortrip
Self-Monopod/Selfie-Stab: - für Selfie-Fotos und -Videos, Blogs, ideal für Reisen und für unterwegs - völlig neue Perspektiven sind mit diesem Self-Monopod möglich - perfekter Selfiestab für Streaming, Gaming, Kochen und DIY Hobby - Teleskopstab ausziehbar bis 170 cm für eine größere Aktionsweite z.B. bei Selbst- und Gruppenaufnahmen, Konzerten - verdrehsichere Teleskopstange durch Führungsrille - mit Smartphone-Schnellklemme für rasche Befestigung des Smartphones - drehbare Smartphone-Halterung für Hoch- und Querformat - äußerst flexibel für eine Smartphonebreite von 6,5 bis 9,5 cm (Querformat) - Klemmfederhalterung sorgt für festen Halt, mit geriffelten Gummipads an den Auflageflächen zum Schutz des Smartphones
Bluetooth-Auslöser: - abnehmbarer Bluetooth-Auslöser für Smartphone- und Tabletkameras - Verbindung per Bluetooth direkt mit dem Smartphone, keine zusätzliche App - ermöglicht ungewöhnliche Foto- und Selfieperspektiven - besseres Fokussieren, schnelleres Abdrücken, dadurch bessere Motive und scharfe, unverwackelte Selfies - unabhängig vom Selbstauslöser-Modus
Stativ: - erhöhte Standfestigkeit durch spreizbare Stativbeine (z.B. bei Einsatz des Teleskopstabes) - Gummifüße für rutschfesten, sicheren Stand - Länge min./max.: 38/170 Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe (max) | 1700 mm | | Höhe (min) | 380 mm | | Gewicht | 260 g | | Länge, zugeklappt | 310 mm | Merkmale | Zweck | Smartphone | | Anzahl der Beine | 3 Bein(e) | | Produktfarbe | Schwarz | | Bluetooth | Ja | | Material | Kunststoff | | Anti-Rutsch-Basis | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |