Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 27UP85NP-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 27UP85NP-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
LG 27UP85NP-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
LG 27UP85NP-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
LG 27UP85NP-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
LG 27UP85NP-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
LG 27UP85NP-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
LG 27UP85NP-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
LG 27UP85NP-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
LG 27UP85NP-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
LG 27UP85NP-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
LG 27UP85NP-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109230691
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     27UP85NP-W
EAN/GTIN:
     8806087974850
Suchbegriffe:
LG Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync
Markenspezifische Technologien
Black Stabiliser, Crosshair, DAS Mode, Super+ Resolution
Flimmerfreie Technologie
Ja
Smart-Modi
Kino, Benutzerdefinierung, Energiesparend, lebendig
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1410997
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
694 mm
Verpackungstiefe
212 mm
Verpackungshöhe
496 mm
Paketgewicht
8900 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, HDMI, Leistung, USB Typ-C
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.5 m
Stromkabellänge
1.5 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
110 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
0 - 90 °
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
96 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
613.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
293.3 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
569.3 mm
Gewicht (mit Ständer)
5900 g
Breite (ohne Standfuß)
613.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
45.4 mm
Höhe (ohne Standfuß)
363.5 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4100 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
26 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
49 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
44 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
185 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Netzteiltyp
Extern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Weiß
Vorderer Rahmen
Weiß
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Silber
Jahr der Einführung
2021
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1200:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch)
400 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
5000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.1554 x 0.1554 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
68.4 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
DisplayHDR 400, HDR Effect
RGB-Farbraum
DCI-P3
Farbskala
95 %
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,65*
€ 331,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,82*
€ 330,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,40*
€ 324,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,22*
€ 320,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,42*
€ 300,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,79*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,42*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,55*
Zubehör
k.A.
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.