Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 27BN65QP-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 27BN65QP-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
LG 27BN65QP-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
LG 27BN65QP-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
LG 27BN65QP-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
LG 27BN65QP-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
LG 27BN65QP-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
LG 27BN65QP-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109212415
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     27BN65QP-B.AEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LG Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync
Flimmerfreie Technologie
Ja
FPS-Zähler
Ja
Spiel-Modus
Ja
Smart-Modi
Kino, Benutzerdefinierung, M-Book, lebendig
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ErP, REACH, RoHS
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1350383
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
695 mm
Verpackungstiefe
193 mm
Verpackungshöhe
549 mm
Paketgewicht
11400 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, Leistung
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
Stromkabellänge
1.5 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
0 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
0 - 335 °
Neigungswinkelbereich
5 - 35 °
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-A
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
613.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
294.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
527.6 mm
Gewicht (mit Ständer)
7000 g
Breite (ohne Standfuß)
613.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
45.4 mm
Höhe (ohne Standfuß)
363.5 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4800 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
25 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
37 kWh
AC Eingangsspannung
240 V
Netzteiltyp
Extern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Kontrastverhältnis (dynamisch)
5000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.23 x 0.23 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
68 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbtiefe
8 Bit
RGB-Farbraum
sRGB
Farbskala
99 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,29*
€ 290,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,82*
€ 287,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,07*
€ 277,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,23*
€ 273,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,61*
€ 248,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.