Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Weiß
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Weiß
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Weiß
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Weiß
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Weiß
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Weiß
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Weiß
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Weiß
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Weiß
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109119560
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0D39EU
EAN/GTIN:
     6941812709788
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
MediaTek Dimensity
Prozessor
1080
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A78+Cortex-A55
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.6 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.67 "
Display-Auflösung
2400 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
AMOLED
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Natives Seitenverhältnis
20:9
Kontrastverhältnis
5000000:1
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Helligkeit
900 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Pixeldichte
394 ppi
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Turbo Charge
Grafikkarte
Mali-G68 MC4
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
16 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
8 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
120 °
Blitz-Typ
LED
Maximale Framerate
960 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@120fps, 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p
Autofokus
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 12
Betriebssystem-Gabel
MIUI 14
Speichermedium
RAM-Kapazität
6 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
RAM-Typ
LPDDR4X
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Netzteilstärke
67 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Weiß
Name der Farbe
Polar White
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP53
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Geomagnetischer Sensor
Ja
Infrarotsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
Sub6 NSA, Sub6 SA
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.2
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
187 g
Breite
76 mm
Tiefe
7.9 mm
Höhe
162.9 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Audio-System
Dolby Atmos
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
7.6
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,22*
€ 252,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,59*
€ 247,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,33*
€ 233,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,53*
€ 221,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,27*
€ 207,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.