Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 64211 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 64211 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 64211 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 64211 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 64211 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 64211 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 64211 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108954123
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64211
EAN/GTIN:
     4043619642113
Suchbegriffe:
M2 Controller
Adapter SATA
SATA Adapter
SATA Controller
Dieser Konverter von Delock erweitert das System um 8 SATA Anschlüsse. An diesen Konverter können verschiedene Geräte wie z. B. SSDs, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
LED-Anzeigen
Access, Leistung
Hot-Swap
Ja
Einfache Installation
Ja
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
SATA
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
M.2
Ausgangsschnittstelle
SATA
Geschlecht der Host-Schnittstelle
Männlich
SATA-Stromstecker-Typ
SATA 7-pin
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Anzahl der M.2 (B) -Steckplätze
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
21 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Linux Kernel 5.13, Linux Kernel 5.14, Linux Kernel 5.15
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2019
Merkmale
Chipsatz
JMicron JMB585/JMB575
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Weitere Suchbegriffe: SATA Karte, delock sata controller, m2 controller, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.