Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Gigantosaurus: Dino Kart - Digital Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Gigantosaurus: Dino Kart - Digital Edition
Microsoft Gigantosaurus: Dino Kart - Digital Edition
Microsoft Gigantosaurus: Dino Kart - Digital Edition
Microsoft Gigantosaurus: Dino Kart - Digital Edition
Microsoft Gigantosaurus: Dino Kart - Digital Edition
Microsoft Gigantosaurus: Dino Kart - Digital Edition
Microsoft Gigantosaurus: Dino Kart - Digital Edition
Microsoft Gigantosaurus: Dino Kart - Digital Edition
Microsoft Gigantosaurus: Dino Kart - Digital Edition
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108843485
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     G3Q-01464
EAN/GTIN:
     8806189415381
Suchbegriffe:
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
Simulation
Videogames
Als dein Lieblingsdino kannst du in Cretacia in einer Kartmeisterschaft für bis zu 4 SpielerInnen herumdüsen. 15 Strecken voller toller Hindernisse warten – selbst der Gigantosaurus gibt sich die Ehre! Mit Power-ups, die dir eine Abkürzung zeigen, oder einem raketenhaften Schub setzt du dich an Spitze ... oder gibst einem Gegner einen mit. Für jüngere SpielerInnen gibt es eine Steuerungshilfe, alle können mitmischen bei diesem Familienspaß, der fast so groß ist wie der Appetit des Gigantosaurus! Die Texte und Sprachausgabe im Spiel sind komplett lokalisiert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Plattform
Xbox One/One S/Series X/S
Spiel-Genre
Aktion, Abenteuer, Rennen
ESRB-Bewertung
E (Jeder)
Spiel-Edition
Standard
Unterstützte Sprachen
Mehrsprachig
Entwickler
3DClouds
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
17/02/2023
PEGI-Klassifizierung
3
Multiplayer-Modus
Ja
Multiplayer Modus Typ
Offline
Mindestanzahl Offline-Spieler
2
Maximale Anzahl Offline-Spieler
4
Veröffentlicher
Outright Games Ltd.
Weitere Suchbegriffe: Videospiele, Xbox Games, Xbox Spiele, xbox games
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 46,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.