Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 54054 Glasfaserkabel 5 m LC FC G.652D Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 54054 Glasfaserkabel 5 m LC FC G.652D Gelb
Qoltec 54054 Glasfaserkabel 5 m LC FC G.652D Gelb
Qoltec 54054 Glasfaserkabel 5 m LC FC G.652D Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108472799
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     54054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Gewicht
83 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
15 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Paketgewicht
88 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Lichtleitertyp
G.652D
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
FC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker
UPC
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Einführungsverlust
0.3 dB
Rückflussdämpfung
55 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.