Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIVOTEK IB9365-EHTV-V2 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIVOTEK IB9365-EHTV-V2 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
VIVOTEK IB9365-EHTV-V2 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108257758
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     IB9365-EHTV-V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio-System
2-Wege
Audio-System - voll Duplex
Ja
Unterstützte Audioformate
G.711, G.726
Rauschverhältnis (SNR)
58 dB
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP/HTTPS, ICMP, IGMPv 3, IPv 4, IPv 6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom, PoE
AC Eingangsspannung
12 V
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
22.23 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Maximale Blendenzahl
1,3
Minimale Blendenzahl
2,2
Brennweitenbereich
4 - 9 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
50 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
8192 MB
Speicherkapazität
2048 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
153 mm
Länge (mm)
283 mm
Gewicht
1860 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Videostreaming
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.005 Lux
Drehungswinkel
180 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
100 - 46 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
52 - 26 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
120 - 53 °
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Schwenkbereich
-180 - 180 °
Kamera Verschlusszeit
1 - 1/1000000 s
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Geschoss
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 700,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,18*
€ 967,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,43*
€ 956,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,95*
€ 915,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,49*
€ 885,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,84*
€ 834,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.