Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 8K HDMI Switch, 2x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 8K HDMI Switch, 2x1
Digitus 8K HDMI Switch, 2x1
Digitus 8K HDMI Switch, 2x1
Digitus 8K HDMI Switch, 2x1
Digitus 8K HDMI Switch, 2x1
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107413917
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-45341
EAN/GTIN:
     4016032483663
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 2 in 1 out
hdmi switch
Bequemes Wechseln zwischen zwei 8K HDMI-Signalquellen per Knopfdruck oder automatische Erkennung - ohne lästiges Umstecken

- Unterstützt Auflösungen bis 8K/60Hz
- HDMI 2.1
- Wechseln der Signalquelle via Umschalter
- Automatische Erkennung: Wenn zwei Quellen angeschlossen sind, erkennt der Switch welche eingeschaltet wird und wechselt auf diesen Eingang
- Plug & Play
- Datenrate: bis zu 48 Gbps
- Unterstützt HDR (High Dynamic Range)
- Stromversorgung via Micro-USB Kabel
- Unterstützt HDMI 2.1, 2.0 und 1.4 Signalgeschwindigkeiten

Bequemes Wechseln zwischen zwei HDMI-Signalquellen per Knopfdruck oder automatische Erkennung - ohne lästiges Umstecken. Unterstützt werden Auflösungen von bis zu 8K/60Hz. Die Stromversorgung erfolgt über das beiliegende Micro-USB Kabel.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
VK Zolltarifcode
85437090
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.0/2.1
HDMI-In
2
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
USB-Port-Typ
Mikro-USB
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungstiefe
133 mm
Paketgewicht
108 g
Verpackungsvolumen
399 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
50 g
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Plug
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bandbreite
12 Gbit/s
LED-Anzeigen
Status
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
HD-Typ
8K Ultra HD
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch 2 eingänge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.