Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN UC3008A1 Videokabel-Adapter 0,154 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN UC3008A1 Videokabel-Adapter 0,154 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Aluminium, Schwarz
ATEN UC3008A1 Videokabel-Adapter 0,154 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Aluminium, Schwarz
ATEN UC3008A1 Videokabel-Adapter 0,154 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Aluminium, Schwarz
ATEN UC3008A1 Videokabel-Adapter 0,154 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Aluminium, Schwarz
ATEN UC3008A1 Videokabel-Adapter 0,154 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Aluminium, Schwarz
ATEN UC3008A1 Videokabel-Adapter 0,154 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Aluminium, Schwarz
ATEN UC3008A1 Videokabel-Adapter 0,154 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107347567
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UC3008A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.154 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Bandbreite
594 MHz
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Kabeltyp
Rundkabel
Material Stecker-Gehäuse
Aluminium
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android, iOS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Breite
11 mm
Tiefe
43.2 mm
Höhe
22 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.