Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VC081A EDID-Emulator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VC081A EDID-Emulator
ATEN VC081A EDID-Emulator
ATEN VC081A EDID-Emulator
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107347466
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VC081A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Video Converter
Video Konverter
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl der Videoeingänge
1
Anzahl der Videoausgänge
1
HDCP
Ja
HDCP-Durchschleifung
Ja
Merkmale
Maximale Video-Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Video-Auflösung
3840 x 2160,4096 x 2160 Pixel
Deep Colour-Unterstützung
Ja
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
11.8 mm
Gewicht
80 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.