Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN US3344I Computerdatenumschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN US3344I Computerdatenumschalter
ATEN US3344I Computerdatenumschalter
ATEN US3344I Computerdatenumschalter
ATEN US3344I Computerdatenumschalter
ATEN US3344I Computerdatenumschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107346434
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     US3344I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Leistungen
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Überstromschutz
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
1040 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Weitere Suchbegriffe: USB Hub, USB Switch, usb switch, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 124,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,96*
€ 148,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,89*
€ 147,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,48*
€ 127,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.