Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VC981 Videokabel-Adapter Mini DisplayPort HDMI Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VC981 Videokabel-Adapter Mini DisplayPort HDMI Weiß
ATEN VC981 Videokabel-Adapter Mini DisplayPort HDMI Weiß
ATEN VC981 Videokabel-Adapter Mini DisplayPort HDMI Weiß
ATEN VC981 Videokabel-Adapter Mini DisplayPort HDMI Weiß
ATEN VC981 Videokabel-Adapter Mini DisplayPort HDMI Weiß
ATEN VC981 Videokabel-Adapter Mini DisplayPort HDMI Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107346380
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VC981
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
1.4
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.3
DisplayPorts-Version
1.2a
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 1920 x 1200 (WUXGA)
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Bandbreite
297 MHz
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
30 Hz
3D
Ja
Produktfarbe
Weiß
Kabeltyp
Rundkabel
Material Stecker-Gehäuse
Kunststoff
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Breite
45 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
15 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.