Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf Dual DisplayPort 1.4 Adapter, USB-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 5K 60Hz DP Laptop Display Extender / Splitter, HDR, extra langes integriertes Kabel - nur ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf Dual DisplayPort 1.4 Adapter, USB-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 5K 60Hz DP Laptop Display Extender / Splitter, HDR, extra langes integriertes Kabel - nur ...
StarTech.com USB-C auf Dual DisplayPort 1.4 Adapter, USB-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 5K 60Hz DP Laptop Display Extender / Splitter, HDR, extra langes integriertes Kabel - nur ...
StarTech.com USB-C auf Dual DisplayPort 1.4 Adapter, USB-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 5K 60Hz DP Laptop Display Extender / Splitter, HDR, extra langes integriertes Kabel - nur ...
StarTech.com USB-C auf Dual DisplayPort 1.4 Adapter, USB-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 5K 60Hz DP Laptop Display Extender / Splitter, HDR, extra langes integriertes Kabel - nur ...
StarTech.com USB-C auf Dual DisplayPort 1.4 Adapter, USB-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 5K 60Hz DP Laptop Display Extender / Splitter, HDR, extra langes integriertes Kabel - nur ...
StarTech.com USB-C auf Dual DisplayPort 1.4 Adapter, USB-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 5K 60Hz DP Laptop Display Extender / Splitter, HDR, extra langes integriertes Kabel - nur ...
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106244475
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MST14CD122DP
EAN/GTIN:
     0065030884372
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Erstellen Sie eine hochleistungsfähige Workstation mit zwei Bildschirmen, indem Sie ein USB Typ-C™-Gerät an zwei unabhängige DisplayPort™ Monitore anschließenDieser USB-C to DisplayPort MST Hub ermöglicht den Anschluss an zwei DisplayPort Bildschirme über ein DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) fähiges USB-C Host Gerät.4K bei 60Hz mit HDRDie Multi-Stream Transport (MST)-Technologie kombiniert mehrere Video Signale zu einem einzigen Ausgangssignal/Stream. Dieser MST Hub trennt den einzelnen Eingangssignal in zwei unabhängige Signale, eines für jeden DisplayPort-fähigen Bildschirm. Die Unterstützung für High Dynamic Range (HDR) bietet erhöhten Kontrast, Helligkeit, Farben und Leuchtkraft.Host AnschlussMaximale AuflösungAusgang 1Maximale AuflösungAusgang 2Exempel HostProzessor/GrafikDisplayPort 1.4 mit DSC5K 60Hz5K 60Hz*Intel 11. Gen mit DSCIntel 12. Gen Prozessors & späterDiskrete AMD & Nvidia GPU's die DSC unterstützenDisplayPort 1.44K 60Hz4K 60HzIntel 10. Gen (nur Ice Lake)Intel 11. Gen Prozessoren & späterDiskrete AMD and Nvidia GPU's die DP 1.4 unterstützenDisplayPort 1.24K 30Hz4K 30HzIntel 8. - 10. Gen Prozessoren & späterEinfaches MultitaskingKonfigurieren Sie die Dual-DP Bildschirme im erweiterten oder gespiegelten Modus. Schaffen Sie einen Arbeitsplatz mit hoher Leistung durch den Anschluss von zwei unabhängigen 4K 60Hz Bildschirmen. Dies ermöglicht ein erhöhtes Multitasking in Ihrem Unternehmen, was zu einer erhöhten Produktivität führt.Problemlose InstallationWindows Geräte, die DP Alt Mode über USB-C unterstützen, haben eine native Unterstützung für MST. Dieser USB-C auf DP Hub ist kompatibel mit Thunderbolt 3/4 und USB4 fähigen Windows Geräten mit Prozessoren der 11. Generation (und später). Plug-and-Play Installation, keine Treiber oder Software erforderlich. Das 30 cm lange integrierte Kabel ermöglicht flexible Installationskonfigurationen und reduziert die Belastung von Buchsen und Stecker. Außerdem ist dieser Dual-Monitor Splitter busbetrieben und benötigt keine externe Stromversorgung.Dieses Produkt wird 3 Jahre lang unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5).The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Leistungen
DisplayPorts ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
2
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
DisplayPorts-Version
1.4
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Chipsatz
Synaptics - VMM5220, VIA/VLI - VL103
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
473 mm
Höhe des Versandkartons
440 mm
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
USB Kabellänge
0.3 m
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
108.8 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.