Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 826.200.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 826.200.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Grün
Werma 826.200.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106183474
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     826.200.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Leuchtmelder
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CCC, CE, RoHS, UKCA, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
98 mm
Paketgewicht
235 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 - 230 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.05
ab € 7,26*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 6,76*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 25,90*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.