Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin PG 8564 Kontaktgrill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin PG 8564 Kontaktgrill
Severin PG 8564 Kontaktgrill
Severin PG 8564 Kontaktgrill
Severin PG 8564 Kontaktgrill
Severin PG 8564 Kontaktgrill
Severin PG 8564 Kontaktgrill
Severin PG 8564 Kontaktgrill
Severin PG 8564 Kontaktgrill
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106166580
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     PG 8564
EAN/GTIN:
     4008146039942
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill
PG 8564 – Tischgrill Plancha

Perfekt für Filet, Gemüse & Fisch:
Durch die Kombi-Grillplatte mit gerippter und glatter Oberfläche eignet sich der Plancha-Grill für jegliches Grillgut.

Gesunde Alternative
Der Plancha-Grill benötigt zum Grillen die Zugabe von nur wenig Fett. Zudem steht durch die glatte als auch gerippte Oberfläche eine Grillfläche für jegliches Grillgut zur Verfügung.

Einfache Reinigung
Das überschüssige Fett gelangt direkt in die integrierte Fettauffangschale und kann daher leicht entsorgt werden.

Easy Use
In wenigen Mintuen ist die Plancha Grillplatte aufgeheizt und einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Edelstahl
Formfaktor
Rechteckig
Steuerung
Drehregler
Grillfläche
1500 cm²
Kochoberfläche
500 x 300 mm
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Entfernbare Platten
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Breite
608 mm
Tiefe
372 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
4720 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
710 mm
Verpackungstiefe
470 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
6370 g
Energie
Leistung
2300 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,21*
€ 146,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,08*
€ 85,7752
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,52*
€ 82,7288
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,67*
€ 80,5273
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,19*
€ 68,0561
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.