Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888201236 Rasierapparat-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888201236 Rasierapparat-Zubehör
VHBW 888201236 Rasierapparat-Zubehör
VHBW 888201236 Rasierapparat-Zubehör
VHBW 888201236 Rasierapparat-Zubehör
VHBW 888201236 Rasierapparat-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106147956
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888201236
EAN/GTIN:
     k.A.
Neuware, originalverpackt
Kein Originalprodukt - hochwertige Zubehörware aus dem Hause vhbw

Technische Daten:
Material: Kunststoff
Farbe: schwarz
Gewicht: 58g

Maße Netzteil (B x H x T): 3,8 x 6 x 4,4cm

Eingangsspannung: AC 100 - 240V; 0.3A Ma
x
Ausgangsspannung: DC 2.4V; 1400mA
Frequenz: 50-60Hz

Kabellänge: 147cm
Kabelform: flach
Kabelquerschnitt: 24AWG

Anschlussstecker
gerätespezifischer Stecker
Minus- und Pluspol
Breite: 14,5mm
Innendurchmesser der beiden weiblichen Pins: 1,6mm
Abstand zwischen den Pins: 4,3mm
Steckerausführung: gerade

EU-Stecker 90° gewinkelt

passend für folgende Haarschneider:PanasonicER1410 (ER 1410)
ER1420 (ER 1420)

ersetzt:PanasonicRE5-95
WER1410K7664

Hinweis:Für eine gesicherte Kompatibilität überprüfen Sie bitte, ob die Bezeichnung Ihres Originalnetzteils im Angebot aufgeführt ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Panasonic ER1410 (ER 1410) Panasonic ER1420 (ER 1420)
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.