Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888103414 Rasierapparat-Zubehör Scherfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888103414 Rasierapparat-Zubehör Scherfolie
VHBW 888103414 Rasierapparat-Zubehör Scherfolie
VHBW 888103414 Rasierapparat-Zubehör Scherfolie
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106147940
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888103414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Hochwertiger Ersatz-Scherkopf für Ihren Rasierer Besonders für die Rasur präziser Linien geeignet Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Philips Rasierer Hält sicher und fest am Rasierer für ein angenehmes Rasurerlebnis Ersetzt Philips HQ1072, HQ1072/01, TT2000/43, 420303551110 Passgenaues Ersatzteil für Ihren Rasierapparat Dieser Ersatzscherkopf mit Scherfolie passt dank präziser Fertigung perfekt an Ihren Elektrorasierer und lässt sich einfach wechseln. Scherfolien liegen über den Klingen und schützen die Haut während der Rasur. Eine einwandfreie Scherfolie ist daher für die tägliche Rasur unverzichtbar. Hinweis: Für beste Rasierergebnisse, Hygiene und Schutz der Haut ersetzen Sie die Scherteile bitte alle 12-18 Monate.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6 g
Merkmale
Produkttyp
Scherfolie
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Philips BodyGroom S3000 BG3010 Philips BodyGroom S3000 BG30xx Philips BodyGroom S5000 BG50xx Philips BodyGroom S7000 BG7020 Philips BodyGroom S7000 BG7025 Philips BodyGroom S7000 BG7030 Philips BodyGroom S7000 BG7040 Philips BodyGroom S7000 BG7xx Philips Click & Style (S500/700) BG2000 Philips Click & Style (S500/700) BG2020 Philips Click & Style (S500/700) BG2021 Philips Click & Style (S500/700) BG2022 Philips Click & Style (S500/700) BG2023 Philips Click & Style (S500/700) BG2024 Philips Click & Style (S500/700) BG2025 Philips Click & Style (S500/700) BG2026 Philips Click & Style (S500/700) BG2026/15 Philips Click & Style (S500/700) BG2028 Philips Click & Style (S500/700) BG2028/32 Philips Click & Style (S500/700) BG2029 Philips Click & Style (S500/700) BG2030 Philips Click & Style (S500/700) BG2030/60 Philips Click & Style (S500/700) BG2036 Philips Click & Style (S500/700) BG2036/32 Philips Click & Style (S500/700) BG2038 Philips Click & Style (S500/700) BG2040 Philips Click & Style (S500/700) BG2040/34 Philips Click & Style (S500/700) BG20xx Philips GB2024 Philips GB2026 Philips HQ850 Philips QG3280 Philips QG3280/41 Philips QG3380 Philips QG3380/16 Philips QG33xx Philips SGB315 Philips TT2000 Philips TT2000/10 Philips TT2000/43 Philips TT2010 Philips TT202 Philips TT2020 Philips TT2020/15 Philips TT2020/30 Philips TT2020/31 Philips TT2020/35 Philips TT2021 Philips TT2021/30 Philips TT2021/32 Philips TT2021/33 Philips TT2021/34 Philips TT2021/35 Philips TT2021/36 Philips TT2021/50 Philips TT2022 Philips TT2022/30 Philips TT2023 Philips TT2023/30 Philips TT2030 Philips TT2030/10 Philips TT2030/36 Philips TT2030/60 Philips TT2030/61 Philips TT2039 Philips TT2039/15 Philips TT2039/32 Philips TT2040 Philips TT2040/32 Philips TT20xx Philips XA2029 Philips XA525 Philips YS52 Philips YS522 Philips YS524 Philips YS52x Philips YS53 Philips YS534 Philips YS53x
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.