Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888102332 Rasierapparat-Zubehör Scherkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888102332 Rasierapparat-Zubehör Scherkopf
VHBW 888102332 Rasierapparat-Zubehör Scherkopf
VHBW 888102332 Rasierapparat-Zubehör Scherkopf
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106147911
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888102332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Passgenauer Barttrimmeraufsatz - Für professionelle Schnittergebnisse mit Ihrem elektrischen Rasierer Ersatzteil aus hochwertigen Materialien für zuverlässige Schneidleistung Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Philips Rasierer Passgenaue Verarbeitung für einfachen Wechsel Robuster Ersatztrimmeraufsatz für Ihren Rasierer Mit diesem Aufsatz verwandelt sich Ihr Rasierer in vielfältigen Bartstyler. Dank Smart Click System hält der Trimmer sicher an Ihrem Rasierer. Der Trimmer schneidet schnell und präzise Konturen und Sie können ganz einfach individuelle Looks kreieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11 g
Merkmale
Produkttyp
Scherkopf
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Philips Arcitec 1000 Philips RQ10 Philips RQ1050 Philips RQ1050CC Philips RQ1051 Philips RQ1052 Philips RQ1059 Philips RQ1060 Philips RQ1070 Philips RQ1075 Philips RQ1076 Philips RQ1080 Philips RQ1085 Philips RQ1090 Philips RQ1095 Philips RQ12 Philips RQ1250 Philips RQ1250CC Philips RQ1250X Philips RQ1251 Philips RQ1251CC Philips RQ1252 Philips RQ1252CC Philips RQ1254 Philips RQ1255 Philips RQ1255CC Philips RQ1255X Philips RQ1258 Philips RQ1258CC Philips RQ1260 Philips RQ1260CC Philips RQ1260X Philips RQ1261 Philips RQ1265 Philips RQ1265CC Philips RQ1270 Philips RQ1275 Philips RQ1275CC Philips RQ1280 Philips RQ1280CC Philips RQ1280X Philips RQ1284 Philips RQ1285 Philips RQ1285CC Philips RQ1286 Philips RQ1286CC Philips RQ1290 Philips RQ1290CC Philips RQ1290X Philips RQ1295 Philips RQ1295CC Philips RQ1296 Philips RQ1296CC Philips RQ1297CC Philips S5000 Philips S5008 Philips S5010 Philips S5011 Philips S5013 Philips S5015 Philips S5040 Philips S5042 Philips S5050 Philips S5070 Philips S5072 Philips S5075 Philips S5076 Philips S5077 Philips S5078 Philips S5079 Philips S5080 Philips S5081 Philips S5082 Philips S5085 Philips S5090 Philips S5091 Philips S5095 Philips S5100 Philips S5110 Philips S5115 Philips S5130 Philips S5140 Philips S5170 Philips S5205 Philips S5210 Philips S5211 Philips S5212 Philips S5230 Philips S5251 Philips S5270 Philips S5271 Philips S5290 Philips S5335 Philips S5340 Philips S5351 Philips S5355 Philips S5370 Philips S5380 Philips S5390 Philips S5400 Philips S5420 Philips S5510 Philips S5520 Philips S5533 Philips S5560 Philips S5570 Philips S5571 Philips S5620 Philips S5xxx Philips S7310 Philips S7370 Philips S7530 Philips S7720 Philips S7780 Philips S7xxx Philips S8950/90 Philips S8950/91 Philips S8xxx Philips S9011 Philips S9021 Philips S9031 Philips S9041 Philips S9111 Philips S9121 Philips S9151 Philips S9161 Philips S9171 Philips S9311 Philips S9321 Philips S9371 Philips S9511 Philips S9521 Philips S9522 Philips S9531 Philips S9711 Philips S9721 Philips S9731 Philips S9911 Philips S9988 Philips S9xxx Philips SensoTouch 1150X Philips SensoTouch 1160CC Philips SensoTouch 1180X Philips SensoTouch 1190X Philips SensoTouch 11xx Philips SensoTouch RQ1141 Philips SensoTouch RQ1145 Philips SensoTouch RQ1150 Philips SensoTouch RQ1151 Philips SensoTouch RQ1155 Philips SensoTouch RQ1160 Philips SensoTouch RQ1175 Philips SensoTouch RQ1180 Philips SensoTouch RQ1185 Philips SensoTouch RQ1190 Philips SensoTouch RQ1195
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.