Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL PowerEdge R750xs Server 480 GB Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 5318Y 2,1 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 1400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL PowerEdge R750xs Server 480 GB Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 5318Y 2,1 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 1400 W
DELL PowerEdge R750xs Server 480 GB Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 5318Y 2,1 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 1400 W
DELL PowerEdge R750xs Server 480 GB Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 5318Y 2,1 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 1400 W
DELL PowerEdge R750xs Server 480 GB Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 5318Y 2,1 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 1400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106109307
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     6WJ1H
EAN/GTIN:
     5397184774540
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Rack Server
Server
Speziell entwickelter 2-HE-Rack-Server für wachsende Scale-out-Lösungen
Der Dell EMC PowerEdge R750xs ist speziell für individuelle kundenspezifische Anforderungen konzipiert, um Leistung der Enterprise-Klasse für Scale-out-Umgebungen zu bieten.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® Gold
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
5318Y
Prozessor-Taktfrequenz
2.1 GHz
Prozessorgeneration
Skalierbare Intel® Xeon® der 3. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
3.4 GHz
Prozessor-Cache
36 MB
Anzahl installierter Prozessoren
1
Thermal Design Power (TDP)
165 W
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
512 GB
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz
Ablageschienen
Ja
Bezel
Ja
Sonstige Funktionen
Bytes pro Sektor
512
Laufwerkseinschübe
8
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
1000 GB
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Speicherrangfolge
2
Speicherkartensteckplätze
16x DIMM
Speichertaktfrequenz
2933 MHz
Speicherlayout
1 x 32 GB
Speicherdatenübertragungsrate
3200 MT/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12000 m
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
1400 W
Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen
2
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
2
Stromkabellänge
2 m
Netzkabel-Anschluss 1
C13-Koppler
Netzkabel-Anschluss 2
C14-Koppler
Netzkabelstrom
12 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
86.8 mm
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
8930 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
4770 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
1037 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
162 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Verwendung)
7700 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
26 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
1225 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.2, 2022
Netzwerk
LAN-Controller
Broadcom 57412
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Software
Kompatible Betriebssysteme
Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
480 GB
RAID-Unterstützung
Ja
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
480 GB
SSD Schnittstelle
SATA III
SSD-Größe
2.5"
Unterstützte SSD-Größen
3.5"
Anzahl der unterstützten SSDs
8
Unterstützte RAID-Controller
PERC H755
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD)
1
Leistungen
Remote-Management
iDRAC9, Enterprise 15G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.346,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.610,55*
€ 5.486,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.568,96*
€ 5.437,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.444,25*
€ 5.288,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.381,91*
€ 5.214,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.346,94*
€ 5.172,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PET3_3YKYCE
ab € 342,52*
Zubehör
Dell
PET3_3HDE
ab € 72,77*
Zubehör
Dell
R750XS_3OS3PSP
ab € 1.648,63*
Zubehör
Dell
R750XS_3OS3P4H
ab € 2.045,29*
Zubehör
Dell
PR750XS_3OS5OS
ab € 1.056,16*
Zubehör
Dell
R750XS_3OS5PSP
ab € 2.734,93*
Zubehör
Dell
R750XS_3OS5P4H
ab € 3.418,43*
Zubehör
Dell
PET3_5YKYCE
ab € 568,08*
Zubehör
Dell
PET3_5HDE
ab € 120,82*
Zubehör
Dell
AA799041
ab € 234,05*
Zubehör
Dell
AB257576
ab € 117,99*
Zubehör
Dell
AB257598
ab € 78,20*
Zubehör
Dell
PR750XS_3OS3P4
ab € 1.414,23*
Zubehör
Dell
PR750XS_3OS3PS
ab € 850,97*
Zubehör
Dell
PR750XS_3OS5P4
ab € 2.349,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.