Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Divoom Pixoo-Max Digitaler Bilderrahmen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Divoom Pixoo-Max Digitaler Bilderrahmen Schwarz
Divoom Pixoo-Max Digitaler Bilderrahmen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104991824
Hersteller:
     Divoom Technology
Herst.-Nr.:
     PIXOO-MAX
EAN/GTIN:
     6958444603148
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
Fotorahmen
Photorahmen
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
Bluetooth/USB
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bildschirm
Display-Auflösung
32 x 32 Pixel
Display
LED
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Seitenverhältnis
1:1
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Eingebaute Batterie
Ja
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
532 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
Mobile App-Unterstützung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Portraitrahmen, digitaler bilderrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.