Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shokz OpenRun Pro Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Sport Bluetooth Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shokz OpenRun Pro Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Sport Bluetooth Beige
Shokz OpenRun Pro Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Sport Bluetooth Beige
Shokz OpenRun Pro Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Sport Bluetooth Beige
Shokz OpenRun Pro Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Sport Bluetooth Beige
Shokz OpenRun Pro Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Sport Bluetooth Beige
Shokz OpenRun Pro Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Sport Bluetooth Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104915500
Hersteller:
     Shokz
Herst.-Nr.:
     S811-MN-BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Headset Ohrhaken
Kopfhörer
Wir stellen Ihnen OpenRun Pro - unsere besten Kopfhörer überhaupt - vor. Sie verfügen über einen verbesserten Bass, eine 10-stündige Akkulaufzeit und eine Schnellladefunktion. Neueste 9. Generation der Knochenschall-Technologie (Shokz TurboPitchTM-Technologie genannt) und ein raffiniertes Design. Alles das mit unserem charakteristischen Design für situative Umgebungswahrnehmung und einem bequemen Halt, den Sie kennen und lieben. Musik ist dazu gedacht, Sie in Bewegung zu bringen und OpenRun Pro lässt genau dies geschehen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
29 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
105 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Ohrbügel
Empfohlene Nutzung
Sport
Produktfarbe
Beige
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Knopf
Steuerung
Tasten
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP, SBC
Bluetooth-Version
5.1
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
140 mAh
Eingangsspannung (Ohrhörer)
5 V
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
10 h
Akkuladezeit
1 h
Bereitschaftszeit
240 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,49*
€ 200,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,18*
€ 192,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,00*
€ 180,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,28*
€ 174,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.