Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 11-1316-01 Automedien-Receiverteil/-Zubehör Lautsprecher-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACV 11-1316-01 Automedien-Receiverteil/-Zubehör Lautsprecher-Adapter
ACV 11-1316-01 Automedien-Receiverteil/-Zubehör Lautsprecher-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104559731
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     11-1316-01
EAN/GTIN:
     4026724316018
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
autolautsprecher
Lautsprecher Adapterkabel zum Direktanschluss von Nachrüstlautsprechern mit 2,8 mm und 4,8 mm Flachzungenanschluss an den OEM Lautsprecherstecker.

In Verbindung mit fahrzeugspezifischen Lautsprecherringen ist kein Verändern des Werksanschlusses oder des Einbauplatzes notwendig und die Installation wird rückrüstfähig.

Hinweis:

In einigen Fahrzeugen muss die Polarität zur Phasengleichheit zum Hochtöner angepasst werden
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lautsprecher-Adapter
Markenkompatibilität
Audi
Kompatibilität
A2 Bugatti Bugatti Veyron 09/2005 - 12/2015 Seat Seat Alhambra (7N) 10/2010 - 04/2015 Seat Altea (5P) 06/2004 - 07/2015 Seat Altea XL (5P) 11/2006 - 07/2015 Seat Arosa (6H) 05/1997 - 06/2004 Seat Ateca (5FP) 08/2016 - 08/2020 Seat Ateca (5FP) 08/2020 - 2022 Seat Arona (KJ) 11/2017 - 06/2021 Seat Arona (KJ) 06/2021 - 2022 Seat Cordoba (6L) 02/2003 - 12/2008 Seat Ibiza (6K) 08/1999 - 02/2002 Seat Ibiza (6L) 01/2002 - 04/2006 Seat Ibiza (6L) 04/2006 - 07/2008 Seat Ibiza (6J) 06/2008 - 06/2015 Seat Leon (1M) 12/1999 - 05/2007 Seat Leon (1P) 04/2009 - 11/2012 Seat Leon (5F) 11/2012 - 12/2016 Seat Leon (5F) 11/2016 - 01/2020 Seat Mii (AA) 12/2011 - 06/2019 Seat Mii (AA) 01/2020 - 02/2021 Seat Toledo (1M) 12/1999 - 10/2005 Seat Toledo (1P) 09/ 2005 - 03/2009 Skoda Skoda Citigo (AA) 06/2012 - 05/2017 Skoda Citygo (AA) 05/2015 - 08/2020 Skoda Fabia (5J) 03/2007 - 06/2014 Skoda Kodiaq (NS) 03/2017 - 05/2021 Skoda Kodiaq (NS) 06/2021 - 2022 Skoda Octavia I (1U) 03/1997 - 09/2000 Skoda Octavia I (1U) 09/2000 - 06/2004 Skoda Octavia III (5E) 02/2013 - 01/2020 Skoda Octavia IV (NX) 02/2020 - 2022 Skoda Rapid (NH) 10/2012 - 05/2017 Skoda Rapid (NH) 05/2017 - 02/2019 Skoda Roomster (5J) 09/2006 - 04/2010 Skoda Roomster (5J) 06/2010 - 02/2015 Skoda Yeti (5L) 11/2009 - 10/2013 Skoda Yeti (5L) 10/2013 - 07/2017 VW VW Amarok (2H) 03/2010 - 08/2016 VW Amarok (2HS2) 11/2011 - 08/2016 VW Amarok (2H) 09/2016 - 07/2020 VW Beetle (16) 10/2011 - 06/2016 VW Beetle (16) 06/2016 - 03/2018 VW Bora (1J5/1JM) 09/1998 - 05/2005 VW Bora Variant (1J5/1JM) 04/1999 - 12/2004 VW Caravelle (T5) 10/2004 - 09/2009 VW Caravelle 09/2009 - 05/2015 VW CC (3C/35) 06/2008 - 08/2016 VW Crafter II (SX/SY/SZ) 3/2017 - 2022 VW EOS (1F) ³ 05/2006 - 04/2015 VW Golf IV (1J) (1J) 08/1997 - 08/2003 VW Golf IV Variant (1K) 04/1999 - 10/2006 VW Golf V (1K) 11/2003 - 09/2008 VW Golf VI (1K) 10/2008 - 10/2012 VW Golf VI (1K) Cabrio 6/2011 - 10/2016 VW Golf VI Plus (1KP) 03/2009 - 12/2013 VW Golf VI Variant (1KM) 09/2009 - 04/2013 VW Golf VII 2/3-türig (AU) 03/2013 - 12/2016 VW Golf VII 2/3-türig (AU) 03/2017 - 11/2019 VW Golf VII 4/5-türig (AU) 11/2012 - 12/2016 VW Golf VII 4/5-türig (AU) 03/2017 - 11/2019 VW Golf VII Variant (AUV) 09/2013 - 12/2016 VW Golf VII Variant (AUV) 03/2017 - 04/2020 VW Golf VIII 12/2016 - 2022 VW ID.4 (E2) 12/2020 - 2022 VW Jetta III (1K5/1KM) 09/2005 - 11/2010 VW Jetta IV (162) 01/2011 - 08/2014 VW Jetta IV (162) 09/2014 - 10/2016 VW Lupo (6X) 09/1998 - 06/2005 VW Multivan (7H)02/2003 - 09/2009 VW Multivan (7H) 09/2009 - 05/2015 VW New Beetle (1C/1Y/9C) 10/1997 - 07/2010 VW Passat (3B) 10/1996 - 10/2000 VW Passat Variant (3B/3BG) 03/1997 - 05/2005 VW Passat B6 (3C2) 11/2005 - 07/2010 VW Passat B6 (3C5) 08/2005 - 07/2010 VW Passat B7 (3C/362) 11/2010 - 10/2014 VW Phaeton (3D) 05/2002 - 05/2007 VW Phaeton (3D) 05/2007 - 05/2010 VW Phaeton ((3D) 05/2010 - 01/2016 VW Polo IV (9N) 09/2001 - 03/2005 VW Polo IV (9N) 03/2005 - 03/2009 VW Polo V 2/3-türig (6R) 06/2009 - 03/2014 VW Polo V 4/5-türig (6R) 06/2009 - 06/2014 VW Polo V 2/3-türig (6C/6R) 04/2014 - 07/2017 VW Polo V 4/5-türig (6C/6R) 04/2014 - 07/2017 VW Polo (AW) 11/2017 - 05/2021 VW Polo (AW) 09/2021 - 2022 VW Scirocco III (13) 08/2008 - 04/2014 VW T5 (7H) 01/2004 - 09/2009 VW T5 (7H) 09/2009 - 05/2015 VW T6.1 (7HC) 09/2019 - 2022 VW T-Cross (C1) 04/2019 - 2022 VW Tiguan I (5N) 10/2007 - 02/2011 VW Tiguan I (5N) 06/2011 - 04/2016 VW Touran (1T) 01/2003 - 09/2006 VW Touran (1T) 11/2006 - 04/2010 VW Touran (1T) 08/2010 - 04/2015 VW Touran (5T) 09/2015 - 2022 VW T-Roc 11/2017 - 10/2021 VW UP! (AA) 12/2011 - 06/2016 VW UP! (AA) 06/2016 - 09/2020
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.