Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya 87170 Handschleif-Zubehör Schleifschwamm Extra grobe Körnung P2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tamiya 87170 Handschleif-Zubehör Schleifschwamm Extra grobe Körnung P2000
Tamiya 87170 Handschleif-Zubehör Schleifschwamm Extra grobe Körnung P2000
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104354927
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     87170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleifschwamm
schleifschwamm körnung 2000
schleifschwamm
tamiya schleifschwamm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
140 mm
Dicke
5 mm
Merkmale
Produkttyp
Schleifschwamm
Typ
Extra grobe Körnung
Korngröße (FEPA)
P2000
Schleifmaterial
Aluminiumoxid
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1507140
ab € 4,60*
Sonstiges
Toolcraft
1507153
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.