Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ryght VIVA Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ryght VIVA Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Ryght VIVA Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Ryght VIVA Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104343983
Hersteller:
     Ryght
Herst.-Nr.:
     R480941
EAN/GTIN:
     3760206480941
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
150 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
110 dB
Treibereinheit
40 mm
THD, totalklirren
1 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Bluetooth-Pairing, Abspielen/Pause, Reject call, Track <, Ortung >, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten
Faltbar
Ja
Abnehmbares Kabel
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
8 h
Akku-/Batteriekapazität
300 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
8 h
Batterieladeanzeige
Ja
Akkuladezeit
2 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofonanzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.