| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-104221662 Herst.-Nr.: BAGOBK EAN/GTIN: 5081304398487 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Basisstation | Farbe Basisstation | Schwarz | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-A auf USB Typ-C | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | im Ohr | | Empfohlene Nutzung | Musik/Alltag | | Produktfarbe | Schwarz | | Operationsschlüssel | Anruf annehmen/beenden, Track <, Ortung >, Lautstärke +, Lautsärke - | | Lautstärkeregler | Berührung | | Typ Steuereinheit | On-ear control unit | | Steuerung | Berührung | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX4 | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | | Bluetooth | Ja | | Bluetooth-Version | 5.0 | Akku/Batterie | Batteriebetrieben | Ja | | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 7, 23 h | | Gesprächszeit | 3.5 h | | Akkuladezeit | 2 h | | Aufladequelle | USB | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Eingebaut | | Mikrofon-Geräuschunterdrückung | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth kopfhörer im ohr, bluetooth headset, bluetooth headset im ohr |
| | |
| |