Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yubico YubiKey 5 NFC FIPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yubico YubiKey 5 NFC FIPS
Yubico YubiKey 5 NFC FIPS
Yubico YubiKey 5 NFC FIPS
Yubico YubiKey 5 NFC FIPS
Yubico YubiKey 5 NFC FIPS
Yubico YubiKey 5 NFC FIPS
Yubico YubiKey 5 NFC FIPS
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104042213
Hersteller:
     Yubico
Herst.-Nr.:
     5060408464229
EAN/GTIN:
     5060408464229
Suchbegriffe:
Hardwaretoken
Weitere Informationen:
Software
Kompatible Betriebssysteme
Windows, macOS, Chrome OS, Linux, Android, iOS
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Glasfaser
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
FIPS 140-2
Produktivität
Google account, Microsoft account, Salesforce.com
Authentisierung Methode
WebAuthn, FIDO2 CTAP1, FIDO2 CTAP2, Universal 2nd Factor (U2F), Smart card (PIV-compatible), Yubico OTP, OATH – HOTP (Event), OATH – TOTP (Time), OpenPGP, Secure Static Passwords
Identitäts-
AWS Identity and Access Management (IAM), Duo Security, Forgerock, Idaptive, Microsoft Active Directory, Microsoft Azure AD, Okta, OneLogin, Ping Identity
Passwort-Manager
Keeper®, LastPass Premium, 1Password, Bitwarden Premium
Kryptographische Spezifikationen
RSA 2048, RSA 3072, RSA 4096, ECC P256, ECC P384, ED25519
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Schnittstelle
USB Type-A
Anzahl
1
Zertifizierung
FIDO Universal 2nd Factor (U2F), FIDO L1, NIST - FIPS 140-2, IP68, FIDO L2
Ursprungsland
Schweden, Vereinigte Staaten
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 92,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.