Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager GS16009016 Steckdose USB A + USB C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager GS16009016 Steckdose USB A + USB C Weiß
Hager GS16009016 Steckdose USB A + USB C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104023048
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     GS16009016
EAN/GTIN:
     4012740868358
Suchbegriffe:
Kanalsteckdose
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Höhe
50 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
USB A + USB C
Anzahl Fassungen
2
Anzahl der Pole
2P
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.