Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics E40G-QSFP-LM4-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics E40G-QSFP-LM4-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics E40G-QSFP-LM4-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics E40G-QSFP-LM4-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics E40G-QSFP-LM4-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics E40G-QSFP-LM4-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics E40G-QSFP-LM4-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics E40G-QSFP-LM4-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103578631
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     E40G-QSFP-LM4-BO
EAN/GTIN:
     4063232067124
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Überragende Leistung
Ruckus E40G-QSFP-LM4 kompatibler 40GBASE-LX4 QSFP Transceiver mit LC Duplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Ruckus E40G-QSFP-LM4 kompatible 40GBASE-LX4 LC Duplex QSFP hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit CWDM) und eine Sendefunktion (Transmitter mit CWDM) für die Übermittlung optischer Signale via Multimode & Singlemode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Ruckus E40G-QSFP-LM4 kompatible 40GBASE-LX4 LC Duplex QSFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Ruckus E40G-QSFP-LM4 40GBASE-LX4 LC Duplex QSFP offiziell unterstützen. Jeder Ruckus E40G-QSFP-LM4 kompatible 40GBASE-LX4 LC Duplex QSFP unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 40G pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Ruckus E40G-QSFP-LM4 kompatiblen 40GBASE-LX4 LC Duplex QSFP für den Einsatz in der jeweiligen Ruckus Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Ruckus E40G-QSFP-LM4 kompatible 40GBASE-LX4 LC Duplex QSFP der Marke BlueOptics wird, wie der original Ruckus E40G-QSFP-LM4 Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Ruckus E40G-QSFP-LM4 kompatiblen BlueOptics 40GBASE-LX4 LC Duplex QSFP von mehr als 10 Jahren und steht dem original Ruckus E40G-QSFP-LM4 in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Ruckus E40G-QSFP-LM4 kompatible 40GBASE-LX4 LC Duplex QSFP unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Ruckus E40G-QSFP-LM4 40GBASE-LX4 LC Duplex QSFP laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Ruckus E40G-QSFP-LM4 kompatible BlueOptics 40GBASE-LX4 LC Duplex QSFP ist ein äquivalenter Ersatz für original Ruckus E40G-QSFP-LM4 40GBASE-LX4 LC Duplex QSFP, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Ruckus E40G-QSFP-LM4 kompatible 40GBASE-LX4 LC Duplex QSFP der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Ruckus E40G-QSFP-LM4 kompatiblen 40GBASE-LX4 LC Duplex QSFP unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Ruckus E40G-QSFP-LM4 40GBASE-LX4 LC Duplex QSFP.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Ruckus E40G-QSFP-LM4 kompatiblen 40GBASE-LX4 LC Duplex QSFP der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Ruckus E40G-QSFP-LM4 kompatible 40GBASE-LX4 LC Duplex QSFP senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Duplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Ruckus E40G-QSFP-LM4 kompatiblen 40GBASE-LX4 LC Duplex QSFP Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Ruckus E40G-QSFP-LM4 kompatiblen 40GBASE-LX4 LC Duplex QSFP integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Ruckus E40G-QSFP-LM4 kompatible 40GBASE-LX4 LC Duplex QSFP folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Ruckus E40G-QSFP-LM4 kompatiblen 40GBASE-LX4 LC Duplex QSFP, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Ruckus E40G-QSFP-LM4 kompatiblen 40GBASE-LX4 LC Duplex QSFP erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Ruckus E40G-QSFP-LM4 kompatible 40GBASE-LX4 LC Duplex QSFP der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Ruckus E40G-QSFP-LM4 kompatible 40GBASE-LX4 LC Duplex QSFP für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Ruckus E40G-QSFP-LM4 kompatiblen 40GBASE-LX4 LC Duplex QSFP bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Logistikdaten
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Schnittstelle
QSFP
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
CWDM
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
2000 m
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
40 Gigabit Ethernet
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
40GBASE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 639,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,81*
€ 761,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,02*
€ 756,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,36*
€ 741,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,90*
€ 725,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,49*
€ 677,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.