Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH D1C92489 HDMI-Kabel 0,75 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH D1C92489 HDMI-Kabel 0,75 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
OEHLBACH D1C92489 HDMI-Kabel 0,75 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
OEHLBACH D1C92489 HDMI-Kabel 0,75 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
OEHLBACH D1C92489 HDMI-Kabel 0,75 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
OEHLBACH D1C92489 HDMI-Kabel 0,75 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
OEHLBACH D1C92489 HDMI-Kabel 0,75 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
OEHLBACH D1C92489 HDMI-Kabel 0,75 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
OEHLBACH D1C92489 HDMI-Kabel 0,75 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
OEHLBACH D1C92489 HDMI-Kabel 0,75 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103450167
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C92489
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a oehlbach
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
140 g
Merkmale
Kabellänge
0.75 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.1
3D
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p
Dolby-Technologie
DTS Premium Sound 5.1, DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby TrueHD
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision
Unterstützte digitale Audiokanäle (unkomprimiert)
32
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Kabelmaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Anzahl der Schutzschichten
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7869896
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.