Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4058075797574 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3,4 W GU10 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Osram 4058075797574 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3,4 W GU10 G
Osram 4058075797574 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3,4 W GU10 G
Osram 4058075797574 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3,4 W GU10 G
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103447847
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075797574
EAN/GTIN:
     4058075797574
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
52 mm
Gewicht
38 g
Leistungen
Lampenleistung
3.4 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Parabolische Glühbirne
Lichtleistung
230 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leistungsfaktor
0,7
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Beleuchtungseffizienz
67 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Leuchtkapazität
400 CD
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungstiefe
51 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
91 g
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
0.28 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,21*
€ 16,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,10*
€ 16,78
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,40*
€ 14,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,33*
€ 12,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,18*
€ 9,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.