| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-102155347 Herst.-Nr.: SUPREMECIPH14K EAN/GTIN: 8018080446092 |
| |
|
| | |
| Die Supreme ist eine Schutztasche aus echtem Leder im Book-Style mit minimalistischem, elegantem Design, die sich ideal zum vollständigen Schutz des Smartphones eignet und ihm einen einzigartigen, edlen Look verleiht. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 127 g | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " | | Etui-Typ | Folio | | Material | Leder | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 14 | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Eingebaute Bildschirmabdeckung | Ja | | Verschlussart | Magnetverschluss | | Kartentasche | Ja | | Anzahl der Kartentaschen | 3 | | Schutzfunktion | Stoßfest, Kratzresistent | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, iphone case leder schwarz, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle cellularline |
| | |
| |