Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TESCRGLIP1461P Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TESCRGLIP1461P Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)
SBS TESCRGLIP1461P Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)
SBS TESCRGLIP1461P Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101888535
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TESCRGLIP1461P
EAN/GTIN:
     8018417416859
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
40 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Rahmentyp
Rahmenlos
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
380 mm
Höhe des Versandkartons
250 mm
Versandkartonsbreite
90 mm
Versandkartonslänge
90 mm
Versandkartonshöhe
220 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
265 g
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14 Pro
Maximale Bildschirmgröße
6.1 Zoll
Schutzfunktion
Stoßfest, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Härte
9H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.