Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Pro Keyboard Blau Microsoft Cover port QWERTZ Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Pro Keyboard Blau Microsoft Cover port QWERTZ Deutsch
Microsoft Surface Pro Keyboard Blau Microsoft Cover port QWERTZ Deutsch
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101707556
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     8XB-00095
EAN/GTIN:
     196388083206
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Perfekte Vielseitigkeit mit der Premium-Tastatur mit großem Glas-Trackpad und einem integrierten Aufbewahrungsfach für Surface Slim Pen 2 für sicheres und einfaches Aufladen. Erhältlich in einer Auswahl an intensiven Farben.

Tippen, schreiben, laden und sicher aufbewahren
Verwandeln Sie Ihr Surface Pro 9 mit dieser Premium-Tastatur in einen vollwertigen Laptop. Und zusammen mit dem aufbewahrten, aufgeladenen und griffbereiten Slim Pen 2 können Sie damit sowohl tippen als auch auf dem Bildschirm schreiben.
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
Surface Pro 9 Surface Pro 8 Surface Pro X
Produktfarbe
Blau
Abdeckung
Ja
Name der Farbe
Sapphire
Gehäusematerial
Alcantara
Beschleunigungsmesser
Ja
Stifthalter
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
289.1 mm
Tiefe
226.1 mm
Höhe
4.89 mm
Gewicht
280 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Geräteschnittstelle
Microsoft Cover port
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
316.51 mm
Verpackungstiefe
232.1 mm
Verpackungshöhe
11.99 mm
Paketgewicht
458 g
Energie
Energiequelle
Dock
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Touchpad
Island-Stil Tastatur
Ja
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471602000
Breite des Versandkartons
102.01 mm
Höhe des Versandkartons
281 mm
Lagenanzahl pro Palette
11 Stück(e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.