Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 10888 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 10888 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 10888 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101541014
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     10888
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
25 mm²
AWG Kabelgröße
4
Kupferindex
240 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 90 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Weitere Suchbegriffe: helukabel litze, litze, litze 1x25qmm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,73*
€ 13,96
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,58*
€ 13,78
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,16*
€ 13,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,65*
€ 12,67
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,28*
€ 12,23
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,15*
€ 9,70
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.