Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eufy T88713W1 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eufy T88713W1 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Wand
Eufy T88713W1 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Wand
Eufy T88713W1 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Wand
Eufy T88713W1 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Wand
Eufy T88713W1 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Wand
Eufy T88713W1 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Wand
Eufy T88713W1 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Wand
Eufy T88713W1 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Wand
Eufy T88713W1 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Wand
Eufy T88713W1 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Wand
Eufy T88713W1 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Wand
Eufy T88713W1 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Wand
Eufy T88713W1 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Wand
Eufy T88713W1 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Wand
Eufy T88713W1 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Wand
Eufy T88713W1 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Wand
Eufy T88713W1 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Wand
Eufy T88713W1 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Wand
Eufy T88713W1 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Wand
Eufy T88713W1 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101392558
Hersteller:
     Eufy 
Herst.-Nr.:
     T88713W1
EAN/GTIN:
     194644107277
Suchbegriffe:
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Alarmkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
2
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Sicherheit
İntegrierte Siren
Ja
Geräuschpegel der Sirene
100 dB
Warnbenachrichtigungstyp
Text Warnmeldung
Klassifizierung von menschlichen und Fahrzeugzielen
Ja
Energie
Energiequelle
Akku, Solar
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
7.5 m
Speichermedium
Flash-Speicher
16384 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
1150 g
Verpackungsbreite
186 mm
Verpackungstiefe
222 mm
Verpackungshöhe
199 mm
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Videoaufnahme
Ja
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
15 fps
Kamera
Blickwinkel (FOV)
135 °
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Box
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabellos
Tag/ Nachtmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 416,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,19*
€ 592,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,44*
€ 558,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,19*
€ 539,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,22*
€ 495,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.