Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink WPS009 Rack Zubehör Regal-Schiene


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LogiLink WPS009 Rack Zubehör Regal-Schiene
LogiLink WPS009 Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101243454
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     WPS009
EAN/GTIN:
     8698800003455
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
28.5 mm
Tiefe
28.5 mm
Höhe
404 mm
Gewicht
200 g
Merkmale
Typ
Regal-Schiene
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
9U
Kompatibilität
W09A54B, W09A54G, W09B54B, W09B54G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,755* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,00*
€ 27,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,24*
€ 26,4656
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 21,95*
€ 26,1205
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,59*
€ 24,5021
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 20,46*
€ 24,3474
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 20,32*
€ 24,1808
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,77*
€ 23,5263
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,84*
€ 22,4196
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,51*
€ 18,4569
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
WPS012
ab € 20,52*
Sonstiges
LogiLink
WPS015
ab € 25,60*
Sonstiges
LogiLink
WPS006
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.