Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoorBird D1102FV Video-Zugangssystem Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DoorBird D1102FV Video-Zugangssystem Bronze
DoorBird D1102FV Video-Zugangssystem Bronze
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100300207
Hersteller:
     DoorBird
Herst.-Nr.:
     423872271
EAN/GTIN:
     4260423872271
Suchbegriffe:
Fingerprint Zugangskontrolle
Fingerscanner
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
DoorBird IP Video Türstation D1102FV Fingerprint 50 Aufputz, Edelstahl V2A, gebürstet, PVD Beschichtung mit Bronze-Optik, 2 Ruftasten, DoorBird Fingerabdruckleser Modul 50, inkl. Aufputzgehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Innengerät inklusive
Ja
Inklusive Außengerät
Ja
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10000,100000 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP, HTTPS, SSL/TLS, Bonjour, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SIP, DTMF (RTP [RFC-2833], SIP INFO [RFC-2976]), STM
Netzstandard
IEEE 802.3af
Design
Produktfarbe
Bronze
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Smartphone-Unterstützung
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Vorgesehene Verwendung
Draußen
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
241 mm
Gewicht
680 g
Kamera
Unterstützte Video-Modi
1080p
Objektivtyp
Ultra-Weitwinkel
Bildwinkel, horizontal
150 °
Bildwinkel, vertikal
82 °
Bewegungssensor
Ja
Abstand Bewegungssensor
6 m
Bewegungssensor-Erfassungswinkel
180 °
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
Aktive Geräuschunterdrückung
Ja
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabellos
Freisprecheinrichtung
Ja
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
1
Streaming Kapazität
Ja
Echounterdrückung
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Bewegungserfassungsfunktion
Ja
Anzahl der Knöpfe
2 Tasten
Beleuchtete Tasten
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Zertifizierung
CE, FCC, IC, RoHS, REACH, IEC/EN 62368, IEC/EN 62471, Wi-Fi CERTIFIED
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.281,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.281,40*
€ 1.524,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.258,25*
€ 1.497,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.245,90*
€ 1.482,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.181,44*
€ 1.405,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.137,66*
€ 1.353,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.101,84*
€ 1.311,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.