Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic 10TPF150ML Kondensator Schwarz Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic 10TPF150ML Kondensator Schwarz Festkondensator
Panasonic 10TPF150ML Kondensator Schwarz Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100179927
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     10TPF150ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Tantalum
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Schwarz
Belastbarkeit
150 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
10 V
Impedanz
0.015 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
7.3 mm
Breite
4.3 mm
Höhe
2.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,25*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,274*
€ 1,51606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,174*
€ 1,39706
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,066*
€ 1,26854
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,856*
€ 1,01864
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T520D157M010ATE015
€ 3,26*
Ähnlich
Kemet
T520D157M010ATE025
€ 1,52*
Ähnlich
Kemet
T520D157M010ATE040
€ 2,77*
Ähnlich
Kemet
T520D157M010ATE055
€ 1,293*
Ähnlich
Kemet
T525D157M010ATE025
€ 5,26*
Ähnlich
Kemet
T530D157M010ATE005
€ 7,45*
Ähnlich
Kemet
T530D157M010ATE010
€ 4,04*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TCJD157M010R0040
€ 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.