Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat Digitradio 602 Internet Analog & Digital Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat Digitradio 602 Internet Analog & Digital Silber
TechniSat Digitradio 602 Internet Analog & Digital Silber
TechniSat Digitradio 602 Internet Analog & Digital Silber
TechniSat Digitradio 602 Internet Analog & Digital Silber
TechniSat Digitradio 602 Internet Analog & Digital Silber
TechniSat Digitradio 602 Internet Analog & Digital Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99175541
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0002/3987
EAN/GTIN:
     4019588239876
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradio
Internetradios
Radio
Vielseitig und mit gewaltigem Klang: Das DIGITRADIO 602 ist das richtige Musiksystem für aufrichtige Musikfans. Denn egal welche Stilrichtung oder Abspielmöglichkeit Sie bevorzugen – Ihre Lieblingsmusik ertönt klar und facettenreich aus zwei jeweils 20 Watt starken Lautsprechern, unterstützt von einem integrierten 30 Watt Subwoofer. Nicht nur in puncto Sound stellt das DIGITRADIO 602 viele Stereoanlagen in den Schatten. Neben DAB+ Digitalradio und UKW empfangen Sie dank der integrierten WLAN-Funktionalität über 40.000 Internetradio-Stationen weltweit. Zur Abwechslung greifen Sie auf Ihre CD-Sammlung zu oder spielen Ihre Lieblingsmusik von Ihrem mobilen Gerät via Bluetooth ab. Und damit Ihr Smartphone beim Musikstreaming nicht an Akkuleistung verliert, können Sie Ihr mit dem QI-Ladestandard kompatibles Gerät direkt auf dem DIGITRADIO 602 kabellos laden.

DAB+ Digitalradio in perfekter Klangqualität.
DAB+ Digitalradio ist rauschfreies Radio bei extrem robustem Empfang. Dem regional begrenzten UKW-Programmangebot setzt DAB+ viele bundesweit ausgestrahlte Radioprogramme in bester Digitalqualität entgegen. Hinzu kommen zahlreiche regional ausgestrahlte Sender.

Grenzenlose Radiovielfalt aus dem Internet.
Mit der integrierten Internetradio-Funktion greifen Sie auf tausende Internetradio-Sender zu. Verbinden Sie das Gerät hierzu mit dem Heimnetzwerk. Das Angebot wird kontinuierlich ausgebaut und automatisch aktualisiert, sodass Sie auch in Zukunft zahlreiche spannende Programme aus aller Welt entdecken können (benötigt Breitband-Internetanschluss).

Kabelloses Aufladen Ihres Smartphones.
Superpraktisch: Dieses Radio besitzt auf der Oberseite ein Ladefläche für Geräte mit QI-Ladestandard. Legen Sie Ihr kompatibles Smartphone einfach auf der Oberfläche ab, um das Gerät bequem kabellos aufzuladen.

Hören Sie Ihre CD-Sammlung rauf und runter.
Auf dem integrierten CD-Player können Sie sich Ihre komplette CD-Sammlung anhören. Der CD-Player unterstützt klassische Audio-CDs sowie die Formate CD-R und CD-RW. Darüber hinaus können Sie auch MP3-CDs abspielen.

Spielt die Lieblingssongs vom Smartphone
Über Bluetooth-Audiostreaming übertragen Sie Musik vom Smartphone, Tablet oder PC ohne Kabelverbindung und in bester Qualität auf das Gerät.

TechniSat CONNECT
TechniSat CONNECT ist die App, die erstmals die einheitliche Steuerung einer Vielzahl smarter Funktionen aus einer zentralen App heraus ermöglicht. Die App lässt sich dabei mit verschiedenen Anwendungsmodulen individuell auf Ihre Erfordernisse anpassen. CONNECT ist verfügbar für iOS- und Android-Mobilgeräte.

Spotify Connect.
Nutzen Sie die Spotify-App auf Ihrem Smartphone, Tablet oder PC, um Ihre Lieblingskünstler und die aktuellsten Hits auf Ihrem Radio oder über Lautsprecher abzuspielen. Die Nutzung von Spotify Connect ist bei diesem Gerät sowohl mit Spotify Premium wie auch Spotify Free möglich.

Ganz klassisch Radio hören.
Empfangen Sie klassische UKW-Radiostationen in Ihrem Empfangsbereich. Über RDS (Radio Data System) erhalten Sie zudem erweiterte Sendungsinformationen und alternative Zusatzfrequenzen zum gehörten UKW-Radiosender.

Uhr
Neben Kanal- und weiteren Programminformationen können Sie auf dem integrierten Display auch die Uhrzeit anzeigen lassen. Die Uhrzeitinformationen werden auf elektronischem Wege mit den empfangenen Programmen übermittelt, so dass die korrekte Uhrzeit automatisch eingestellt wird.

Wecker / Sleeptimer
Dieses Gerät verfügt über praktische Sleeptimer mit zahlreichen einstellbaren Schaltzeiten. So können Sie den Abend gemütlich ausklingen lassen, ohne sich um das Ausschalten kümmern zu müssen. Über die integrierte Radio-Weckfunktion werden Sie auf Wunsch von Ihrer Lieblingssendung geweckt.

Individuelle Klangeinstellungen.
Steuern und regeln Sie Höhen und Bässe manuell, um eine individuelle und optimale Abmischung des Klangbildes zu erreichen.

Ideal für Musiksammlungen auf USB-Sticks
Sie haben unzählige MP3-Songs auf USB-Datenträgern (Festplatten oder Sticks) gespeichert? Dann schließen Sie den Datenträger über die USB-Schnittstelle an, um die Musik direkt auf dem Gerät abzuspielen.

USB-Charging
Sie können Geräte, wie z. B. Smartphones oder Musikplayer, die via USB aufgeladen werden, am USB-Anschluss dieses Geräts aufladen.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Internet
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB-Frequenzbereich
174 - 240 MHz
Anzahl voreingestellter Stationen
12
Radio Data System (RDS)
Ja
RDS
PLL
Energie
Energiequelle
AC/DC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
DC input Spannung
18 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
Stromverbrauch (Standby)
0.9 W
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Bildschirmdiagonale
2.7 "
Audio
RMS-Leistung
70 W
Equalizer
Ja
Frequenzbereich
25 - 18000 Hz
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
4970 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
470 mm
Verpackungstiefe
267 mm
Verpackungshöhe
263 mm
Paketgewicht
6200 g
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Silber
Internet-Radio
Ja
Internetradio Services unterstützt
Spotify
Kabelloses Aufladen
Ja
Dimmbar
Ja
Name der Farbe
Nussbaum/Silber
Lautstärkeregler
Drehregler
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch, Türkisch
Akustische Signale
Ja
Antennentyp
Extern
Fernbedienung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AUX-Eingang
Ja
USB-Ladeport
Ja
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 329,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,81*
€ 392,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,70*
€ 389,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,21*
€ 375,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,81*
€ 365,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,73*
€ 335,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.