Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebook CP713-3W-38A8 Intel® Core™ i3 i3-1115G4 34,3 cm (13.5") Touchscreen Quad HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Acer Chromebook CP713-3W-38A8 Intel® Core™ i3 i3-1115G4 34,3 cm (13.5") Touchscreen Quad HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook CP713-3W-38A8 Intel® Core™ i3 i3-1115G4 34,3 cm (13.5") Touchscreen Quad HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook CP713-3W-38A8 Intel® Core™ i3 i3-1115G4 34,3 cm (13.5") Touchscreen Quad HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook CP713-3W-38A8 Intel® Core™ i3 i3-1115G4 34,3 cm (13.5") Touchscreen Quad HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook CP713-3W-38A8 Intel® Core™ i3 i3-1115G4 34,3 cm (13.5") Touchscreen Quad HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook CP713-3W-38A8 Intel® Core™ i3 i3-1115G4 34,3 cm (13.5") Touchscreen Quad HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook CP713-3W-38A8 Intel® Core™ i3 i3-1115G4 34,3 cm (13.5") Touchscreen Quad HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook CP713-3W-38A8 Intel® Core™ i3 i3-1115G4 34,3 cm (13.5") Touchscreen Quad HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook CP713-3W-38A8 Intel® Core™ i3 i3-1115G4 34,3 cm (13.5") Touchscreen Quad HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99169958
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.AY3EG.004
EAN/GTIN:
     4711121049637
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Das Convertible Acer Chromebook Spin 713 ist für die Intel® Evo™ Plattform zertifiziert und bietet Business-Anwendern ein Premium-Erlebnis mit höheren Geschwindigkeiten dank eines Prozessors bis zu Intel® Core™ i71 der 11. Generation, einem langlebigen und schnell aufladbaren Akku und seinem exklusiven VertiView Display. Zudem ist es bereits mit dem Chrome Enterprise Upgrade ausgestattet, sodass das IT-Team die Cloud-Ressourcen sicher und effektiv von überall aus bereitstellen, orchestrieren und unterstützen kann. Das Chrome Enterprise Upgrade ist bereits im Verkaufspreis enthalten.

Beeindruckende Leistung in jeder Situation
Wenn Sie unterwegs sind, darf Sie Ihr Notebook nie im Stich lassen. Mit einem Prozessor bis zum Intel® Core™ i7 Prozessor1 der 11. Generation, der eine Leistungssteigerung um bis zu 40 % im Vergleich zu früheren Generationen bietet und das Chromebook in weniger als einer Sekunde aus dem Ruhezustand aktiviert. Zudem kann der schnell aufladbare Akku2 mit einer maximalen Laufzeit von 10 Stunden auch in weniger als 30 Minuten für bis zu vier Stunden Laufzeit geladen werden3.

Optimierte Verwaltung
Chrome Enterprise vereinfacht die Verwaltung Ihres Unternehmens. Senken Sie Kosten, vereinfachen Sie Prozesse, reduzieren Sie Sicherheitsrisiken und verringern Sie die Anzahl erforderlicher IT-Ressourcen maßgeblich dank der Möglichkeit, alle Ihre Geräte einfach zu aktualisieren und zu verwalten. Dank der Zero-Touch-Registrierung können IT-Abteilungen ChromeOS-Geräte per Drop-Shipping versenden, die sich automatisch im Unternehmensnetzwerk anmelden, sobald sich der Benutzer mit dem Internet verbindet.

Mehr sehen, weniger scrollen
Dank des VertiView Displays im 3:2 Format verfügen Sie über 18 % mehr vertikale Bildschirmfläche zum Arbeiten und Anzeigen von Dokumenten, Tabellen und Websites – und das ganz ohne Scrollen. Die maximale Auflösung des 34,3 cm (13,5 Zoll) großen Displays von 2.256 x 1.504 (200 PPI) bietet 1,21 Mal so viele Pixel wie ein ähnliches Full-HD-Display (165 PPI).

Elegant, robust, wandelbar
Konzentrieren Sie sich ganz auf Ihre Arbeit, anstatt sich über Ihr Gerät Sorgen zu machen. Dieses Convertible-Chromebook verfügt über ein Metallgehäuse mit einem optimierten verstärkten Design, das mit einem eleganten, modernen Look beeindruckt und gleichzeitig gemäß MIL-STD 810H4 unabhängig auf Robustheit nach Militärstandards geprüft wurde.

Umfassende Konnektivität
Dieses Chromebook wurde speziell für die Anforderungen von Business-Anwendern entwickelt und bietet daher eine Vielzahl an praktischen Features wie Wi-Fi 6, einen Touchscreen und ein Touchpad mit Corning® Gorilla® Glass, eine Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, einen integrierten HDMI-Anschluss sowie zwei USB Type-C-Anschlüsse und den neuesten Thunderbolt™ 4 für alle tagtäglichen Herausforderungen.

Bessere, zuverlässige Audioqualität
Erleben Sie Videokonferenzen mit fortschrittlichen Audiotechnologien wie DTS®-Audio und dem integrierten Smart Amplifier in noch besserer Qualität. Genießen Sie hochwertigere, unterbrechungsfreie Klänge bei einer bis zu 256 %5 höheren Lautstärke als bei herkömmlichen Notebooks, während die Lautsprecher gleichzeitig vor Schäden geschützt werden.

1. Die genaue technische Ausstattung kann je nach Modell und/oder Region abweichen.
2. Die Akkulaufzeit variiert unter anderem je nach Produktkonfiguration, Leistungseinstellungen und Nutzung. Für weitere Informationen besuchen Sie www.acer.com.
3. Basierend auf Spezifikationen der Intel® Evo™ Plattform.
4. Sand- und Staubprüfungen gemäß MIL-STD 810F.
5. Lautstärke ist 180 % bis 256 % höher als bei herkömmlichen Notebooks, abhängig von den auf diesem Chromebook abgespielten Dateien.
* MIL-STD 810G/H ist ein Testverfahren, das unter bestimmten Bedingungen durchgeführt wird und keine Garantie für die zukünftige Leistung in allen Situationen bietet. Stellen Sie diese Tests nicht nach, da dadurch entstandene Schäden nicht von der Standardgarantie von Acer abgedeckt werden.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDXC
Prozessor Besonderheiten
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
56 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Design
Produkttyp
Chromebook
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Convertible (Ordner)
Name der Farbe
Steel Grey
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1280 x 720 Pixel
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
8 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4x-SDRAM
Memory Formfaktor
On-board
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1370 g
Breite
300.6 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
16.9 mm
Energie
Netzteilstärke
45 W
Software
Installiertes Betriebssystem
ChromeOS
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
13.5 "
Display-Auflösung
2256 x 1504 Pixel
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Kapazitiv
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
3:2
Bildschirmdiagonale (cm)
34.3 cm
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i3-1115G4
Prozessor-Taktfrequenz
3 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i3 Prozessoren der 11. Generation
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor Boost-Frequenz
4.1 GHz
Prozessor-Cache
6 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
TDP-up Frequenz konfigurierbar
3 GHz
TDP-up konfigurierbar
28 W
TDP-down konfigurierbar
12 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar
1.7 GHz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 756,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 756,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 834,23*
€ 992,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 831,17*
€ 989,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 821,11*
€ 977,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 800,56*
€ 952,67
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 756,83*
€ 900,63
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,69*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,79*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,87*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,60*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,03*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,67*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,70*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,21*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,30*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,16*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,17*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,96*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 17,39*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 137,42*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.